Manodétendeur Festo LR-ZP-P-D-3
LR Plaque intermédiaire du régulateur de pression
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :LR-ZP-P-D-3
Rubix :0326-2574223
Fabricant :35968
EAN :4052568115869
Détails articles : PLAQUEINTER.MANOD. LR-ZP-P-D-3
Plaque intermédiaire manodétendeur LR-ZP-P-D-3 pour distributeurs ISO Selon la norme=ISO 5599-1, Fonction intégrée=Manodétendeur, Conception=Piston, Plage de réglage de pression=0 - 12 bar, Pression d'entrée 1=<= 14 bar
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 1 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 8 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
288,90 € HT
/ unité
346,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours