Références
SMC :ITV3050-04F3N
Rubix :0338-2497961
Fabricant :01547998

Résumé technique
| Pression mini de service | 1,05 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
Détails articles : CONVERTISSEUR ELECTROPNEU. SERIE ITV3000
Régulez votre pression jusqu'à 0,9 MPa avec différents modèles de communication disponibles
- Enveloppe : IP65
- Affichage LED intégré
- Consommation électrique : 4 W ou moins
- Modèles de communication : IO-Link, analogique (courant et tension), signaux numériques, entrée préréglée, PROFINET, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C
- Débit maximal : jusqu'à 4400 l/min
- Compatible avec la série AC-D
- Type de collecteur enfichable disponible.
Points forts
Plage de pression : 0,005 à 0,9 MPaDébit maximal : 4000 l/min (ANR)Taille des orifices : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2Protocoles de bus de terrain applicables : IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 1,05 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 240000 l/h |
| Type de réglage | contrôle progressif (sans paliers) de la pression d’air proportionnel au signal électrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
765,02 € HT
/ unité
918,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours