Etanchéité / obturateur SNR PFL204
Logement de palier auto aligneur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :PFL204
Rubix :0302-1025336
EAN :3413529577538

Documents
Détails articles : FLASQUE PFL 204 (LA PAIRE) EX 47MLA SNR
Paliers en fonte grise ou ductile pour différents types d'arrangements, fixes ou flottants.
DIAMETRE DES TROUS DE FIXATION: 8,7 mm; ENTRE-AXE DE FIXATION: 71,5 mm; HAUTEUR HORS TOUT: 90,5 mm; LARGEUR HORS TOUT: 66,7 mm; MATIERE DU CORPS: FONTE; TYPE: A APPLIQUE;
Informations techniques
Attributs
| Type | flasque pfl 204 (la paire) ex 47mla snr |
|---|---|
| Série | pfl200 |
| Matière | tôle d'acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,31 € HT
/ paire
6,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
