Etanchéité / obturateur SKF ECY 205

Accessoires de palier complet

Voir les informations techniques

Références

SKF :ECY 205
Rubix :0301-1020510
Fabricant :4962
EAN :7316571147567
COUVERCLE DE PALIER ECY 205 SKF

Résumé technique

Typecouvercle de palier ecy 205 skf
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUVERCLE DE PALIER ECY 205 SKF


Insert bearing Accessories
Les couvercles d'obturation protègent l'extrémité d'arbre exposée et permettent d’éviter les accidents. Ils présentent une bonne résistance à la plupart des produits chimiques et supportent des températures pouvant atteindre 100 °C. Ils sont faciles à installer et économiques. La plupart des paliers complets à billes peuvent recevoir des couvercles d'obturation spécialement conçus.

Points forts

- Facile à installer
- Bonne résistance chimique
- Rentable

Informations techniques


Attributs
Typecouvercle de palier ecy 205 skf
Diamètre extérieur60 mm
Largeur23 mm
Sérieecy
6,00 HT
/ unité
7,20 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h