Etanchéité / obturateur SNR SC.515.SV

Joint type V-RING SC pour palier SNC

Voir les informations techniques

Références

SNR :SC.515.SV
Rubix :0302-1099733
EAN :3413520646349
JOINT V-RING COMPLET SC 515 SV POUR PALIER SNC SNR

Résumé technique

Détails articles : JOINT V-RING COMPLET SC 515 SV POUR PALIER SNC SNR


Les joints V-Ring SC pour paliers SNC NTN sont des solutions d'étanchéité conçues pour protéger les roulements contre les impuretés, l'humidité et autres contaminants. Ils assurent une barrière efficace tout en réduisant l'usure et en prolongeant la durée de vie des équipements.

Points forts

Excellente étanchéité contre les projections d'eau, poussières et huiles.
Montage facile grâce à leur élasticité et leur adaptabilité aux arbres rotatifs.
Durabilité élevée grâce à des matériaux résistants aux conditions industrielles.

Informations techniques


Attributs
Typejoint v-ring
Diamètre intérieur65 mm
Température mini-40 °C
Température maxi100 °C
Sériesc500sv
26,42 HT
/ unité
31,70 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h