Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS1301FS1-M5-06

Limiteur de débit

Voir les informations techniques

Références

SMC :AS1301FS1-M5-06
Rubix :0338-2539008
Fabricant :AS1301FS1-M5-06
LIMITEUR DE DEBIT SERIE AS

Résumé technique

Type de raccordm5 x 0.8 (pour tuyau ø6 mm, raccord enfichable)
Typelimiteur de debit serie as
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : LIMITEUR DE DEBIT SERIE AS


L'utilisation de régulateurs de débit SMC avec raccords à touche unique intégrés minimise le temps d'installation, réduit la hauteur de montage et permet une conception plus compacte de la machine. Ces régulateurs de débit permettent de faire pivoter le corps pour faciliter l'installation. Disponibles avec des filetages de M3 à 1/2 pouces (NPT) et métriques R(PT), des tubes de 3,2 mm à 12 mm de diamètre extérieur (métrique) et de 1/8 à 1/2 diamètre extérieur (pouce), des coudes et des raccords universels en option (flexibilité accrue), ainsi que des entrées et sorties de compteur, ces régulateurs de débit sont conçus pour répondre à la plupart des applications.
-Taille de l'orifice : M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
-Diamètre extérieur des tubes applicables : Ø 3,2 à Ø 16 mm et Ø 1/8" à Ø 1/2"
-Gamme de pression de fonctionnement : 0,1 à 1 MPa.

Série propre : Aucune
Taille du corps : 1 (M5 x 0,8, 10-32UNF)
Type : 3 (universel)
Type de contrôle : 0 (Meter-out)
Direction de l'indicateur : 1 (180°)
Filetage : R (ou aucun)
Taille de l'orifice : M5 (M5 x 0,8)
Largeur entre les méplats : 9 mm (ou aucune)
Tube : 06 (ø6)
Joint : sans produit d'étanchéité
Fabriqué sur commande : Aucun

Informations techniques


Attributs
Type de raccordm5 x 0.8 (pour tuyau ø6 mm, raccord enfichable)
Typelimiteur de debit serie as
Matièrepbt; laiton; acier; hnbr; nbr
Débit6000 l/h
Pression maxi de service7 bar
Sérieas
17,08 € HT
/ unité
20,50 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h