Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS2201FS-01-06
Limiteur de debit
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :AS2201FS-01-06
Rubix :0338-2254694
Fabricant :AS2201FS-01-06
EAN :3618035541770

Résumé technique
| Type de raccord | filetage r 1/8 (raccords filetés) |
|---|---|
| Type | contrôleur/limiteur de débit pneumatique à coude (réglage à l’échappement / meter-out) avec indicateur |
Détails articles : LIMITEUR DEBIT ECHAP COUDE PLAST REGLAGE/MANU/VISU M1/8 CO TUBE 6
Limiteur de debit serie as as2201fs
Informations techniques
Attributs
| Type de raccord | filetage r 1/8 (raccords filetés) |
|---|---|
| Type | contrôleur/limiteur de débit pneumatique à coude (réglage à l’échappement / meter-out) avec indicateur |
| Matière | pbt et laiton (nickelage chimique) |
| Débit | 13800 l/h |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Série | as-fs |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -5 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,53 € HT
/ unité
34,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h