Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS2201FS-02-08S

Limiteur de débit AS2201FS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :AS2201FS-02-08S
Rubix :0338-2213845
Fabricant :AS2201FS-02-08S
EAN :3618035541541
LIMITEUR DEBIT ECHAP COUDE PLAST REGLAGE/MANU/VISU M1/4 CO TUBE 8

Résumé technique

Type de raccordgaz 1/8" mâle
Typelimiteur de débit

Documents

Détails articles : LIMITEUR DEBIT ECHAP COUDE PLAST REGLAGE/MANU/VISU M1/4 CO TUBE 8


L'utilisation des régleurs de débit de SMC avec raccords intégrés réduit les temps d'installation, la hauteur de montage et permet de concevoir des machines plus compactes. Le corps de ces régleurs de débit peut pivoter ce qui facilite l'installation. Disponible avec des taraudages allant de M3 à 1/2 en pouces (NPT) et en mm R(PT), avec des diamètres extérieurs de tube allant de 3.2 à 12 mm (mm) et de 1/8 à 1/2 (en pouces), en version équerre ou droite (flexibilité accrue) et réglage à l'admission ou à l'échappement, ces régleurs de débit ont été conçus pour s'adapter à la plupart des applications.
Limiteur de debit serie as

Points forts

Rotation de 360°. Poussoir verrouillable.

Applications

Convient aux tubes en polyuréthane et en nylon.

Informations techniques


Attributs
Type de raccordgaz 1/8" mâle
Typelimiteur de débit
31,52 € HT
/ unité
37,82 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h