Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS2201FS-01-08S
Limiteur de débit AS2201FS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :AS2201FS-01-08S
Rubix :0338-2213843
Fabricant :AS2201FS-01-08S
EAN :3618035541695
Documents
Détails articles : LIMITEUR DEBIT ECHAP COUDE PLAST REGLAGE/MANU/VISU M1/8 CO TUBE 8
L'utilisation des régleurs de débit de SMC avec raccords intégrés réduit les temps d'installation, la hauteur de montage et permet de concevoir des machines plus compactes. Le corps de ces régleurs de débit peut pivoter ce qui facilite l'installation. Disponible avec des taraudages allant de M3 à 1/2 en pouces (NPT) et en mm R(PT), avec des diamètres extérieurs de tube allant de 3.2 à 12 mm (mm) et de 1/8 à 1/2 (en pouces), en version équerre ou droite (flexibilité accrue) et réglage à l'admission ou à l'échappement, ces régleurs de débit ont été conçus pour s'adapter à la plupart des applications.
Limiteur de debit serie as
Points forts
Rotation de 360°. Poussoir verrouillable.
Applications
Convient aux tubes en polyuréthane et en nylon.
Informations techniques
Attributs
| Type de raccord | gaz 1/8" mâle |
|---|---|
| Type | limiteur de débit |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,41 € HT
/ unité
29,29 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h