Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS1211F-M5-06A

Limitateur de débit série AS1000/2000/3000/4000F-A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :AS1211F-M5-06A
Rubix :0338-2197689
Fabricant :AS1211F-M5-06A
EAN :3618035547598
LIMITEUR DEBIT ADMI COUDE PLAST REGLAGE/MANU MALE M5 TUBE 6

Résumé technique

Type de raccordmétrique
Typerégulateur de vitesse de type coudé
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : LIMITEUR DEBIT ADMI COUDE PLAST REGLAGE/MANU MALE M5 TUBE 6


L'utilisation des régleurs de débit de SMC avec raccords intégrés réduit les temps d'installation, la hauteur de montage et permet de concevoir des machines plus compactes. Le corps de ces régleurs de débit peut pivoter ce qui facilite l'installation. Disponible avec des taraudages allant de M3 à 1/2 en pouces (NPT) et en mm R(PT), avec des diamètres extérieurs de tube allant de 3.2 à 12 mm (mm) et de 1/8 à 1/2 (en pouces), en version équerre ou droite (flexibilité accrue) et réglage à l'admission ou à l'échappement, ces régleurs de débit ont été conçus pour s'adapter à la plupart des applications.
Limiteur de debit serie as###1f-#a

Points forts

Poids réduit de 30% par rapport au produit classique. Plus compact.Plaque de caractéristiques permettant d'identifier le produit par une étiquette lors d'un montage multiple.

Informations techniques


Attributs
Type de raccordmétrique
Typerégulateur de vitesse de type coudé
Matièrepbt (corps a) ; laiton nickelé chimique (corps b, guide d'aiguille) ; pom (bouton) ; pbt (aiguille) ; hnbr (joint en u) ; nbr (joint torique, joint) ; nbr/acier inoxydable (joint d'étanchéité)
Sérieas
Température maxi60 °C
Température mini-5 °C
13,62 € HT
/ unité
16,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours