Lime d'affûtage Pferd Tools 412 200 x 7,9 Classic
Limes pour scies à chaîne sous étui plastique pack de 2 4122 SK-4,0 200 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :412 200 x 7,9 Classic
Rubix :0060-5275677
Fabricant :11028203
EAN :4007220005286
Détails articles : LIME RONDE SCIE CHAINE 200X7,9MM 11028203
La gamme 412 200 Classic Line regroupe des limes rondes pour tronçonneuse conçues pour un affûtage manuel rapide des chaînes. Grâce à leur taille hélicoïdale précise, elles allient enlèvement de matière efficace et durée de vie élevée.
Caractéristiques :
Les 412 200 Classic Line sont des limes rondes à taille hélicoïdale, destinées à l'affûtage manuel des arêtes de coupe des chaînes de tronçonneuse. Ce profil hélicoïdal assure un tranchant régulier et sans stries à chaque passage. La taille dite « agressive » de la Classic Line convient particulièrement aux utilisateurs qui privilégient une action de coupe rapide et un enlèvement de matière soutenu.
Contrairement à la rectification par meulage sur machine, ces limes travaillent à froid, sans élévation de température susceptible d'altérer la trempe de la chaîne. Elles s'utilisent à la main et sont fournies sans manche. Ces limes sont compatibles avec le système Chain Sharp de Pferd Tools.
Spécifications :
- Profilé : rond (série 412 200).
- Longueur : 200 mm.
- Diamètres disponibles : 3,5 — 4,0 — 4,5 — 4,8 — 5,16 — 5,5 — 6,3 — 7,0 — 7,9 mm.
- Équivalences en pouces : 9/64 — 5/32 — 11/64 — 3/16 — 13/64 — 7/32 — 1/4 — 9/32 — 5/16.
- Pas de chaîne compatibles (selon diamètre) : 1/4 LP, 3/8 LP, 3/8, .325, .404, 3/4.
- Tâche d'usinage : affûtage.
- Vendues sans manche.
- Manches préconisés (selon diamètre) : SH 220 6, FH 2 6, FH 3 6.
Caractéristiques :
Les 412 200 Classic Line sont des limes rondes à taille hélicoïdale, destinées à l'affûtage manuel des arêtes de coupe des chaînes de tronçonneuse. Ce profil hélicoïdal assure un tranchant régulier et sans stries à chaque passage. La taille dite « agressive » de la Classic Line convient particulièrement aux utilisateurs qui privilégient une action de coupe rapide et un enlèvement de matière soutenu.
Contrairement à la rectification par meulage sur machine, ces limes travaillent à froid, sans élévation de température susceptible d'altérer la trempe de la chaîne. Elles s'utilisent à la main et sont fournies sans manche. Ces limes sont compatibles avec le système Chain Sharp de Pferd Tools.
Spécifications :
- Profilé : rond (série 412 200).
- Longueur : 200 mm.
- Diamètres disponibles : 3,5 — 4,0 — 4,5 — 4,8 — 5,16 — 5,5 — 6,3 — 7,0 — 7,9 mm.
- Équivalences en pouces : 9/64 — 5/32 — 11/64 — 3/16 — 13/64 — 7/32 — 1/4 — 9/32 — 5/16.
- Pas de chaîne compatibles (selon diamètre) : 1/4 LP, 3/8 LP, 3/8, .325, .404, 3/4.
- Tâche d'usinage : affûtage.
- Vendues sans manche.
- Manches préconisés (selon diamètre) : SH 220 6, FH 2 6, FH 3 6.
Points forts
- Affûtage sans perte de la trempe : l'absence de meulage préserve la dureté et la structure métallurgique de la chaîne.
- Taille hélicoïdale précise : elle favorise un tranchant régulier et élimine les stries sur les arêtes de coupe.
- Large choix de diamètres : neuf références couvrent les pas de chaîne les plus courants du marché.
- Rapport durée de vie / efficacité : l'équilibre entre agressivité de coupe et longévité réduit la fréquence de remplacement.
- Taille hélicoïdale précise : elle favorise un tranchant régulier et élimine les stries sur les arêtes de coupe.
- Large choix de diamètres : neuf références couvrent les pas de chaîne les plus courants du marché.
- Rapport durée de vie / efficacité : l'équilibre entre agressivité de coupe et longévité réduit la fréquence de remplacement.
Applications
En sylviculture et exploitation forestière, les limes pour tronçonneuse 412 200 permettent le réaffûtage sur site, directement en forêt, sans mobiliser de matériel électrique. Les activités d'arboriculture, d'élagage et de débroussaillage recourent également à ces limes pour maintenir les chaînes en état de coupe entre deux interventions.
Dans les ateliers de maintenance ou les parcs matériels d'espaces verts, elles s'intègrent naturellement dans les routines d'entretien préventif des équipements.
Dans les ateliers de maintenance ou les parcs matériels d'espaces verts, elles s'intègrent naturellement dans les routines d'entretien préventif des équipements.
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,28 € HT
/ 6 unités
38,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours



