Lime d'affûtage SAM LTV-20-RE
TIERS-POINT LTV-20-RE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :LTV-20-RE
Rubix :0149-5039201
EAN :3272670213630
Documents
Détails articles : TIERS-POINT LTV-20-RE
3 faces, mi-douce.
Angles vifs taillés.
Pour travaux intensifs sur les scies à denture à 60°.
Manche bi-matière.
Norme : ISO 234-1,ISO 234-2,NF E75-001,NF E75-002
Longueur 200mm
Modèle LTV-20-RE
Type Régulier / mi-douce
Angles vifs taillés.
Pour travaux intensifs sur les scies à denture à 60°.
Manche bi-matière.
Norme : ISO 234-1,ISO 234-2,NF E75-001,NF E75-002
Longueur 200mm
Modèle LTV-20-RE
Type Régulier / mi-douce
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 200 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,40 € HT
/ unité
31,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours


