Lime spatule grattoir Mob 0912150201, Longueur: 150 mm | Forme: Triangulaire | Section: 11 mm
Lime Triangulaire
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :0912150201
Rubix :0146-0007810
EAN :3303800912243

Documents
Détails articles : LIME TRIANGULAIRE 912 MD 150MM
Lime triangulaire.
NF E 75001-75002
NF E 75001-75002
Informations techniques
Attributs
| Forme | triangulaire |
|---|---|
| Longueur | 150 mm |
| Type de coupe | mi-douce |
| Section | 11 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,20 € HT
/ unité
13,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
