Lime spatule grattoir Mob 0914158101, Longueur: 125 mm | Forme: Rond | Section: 6 mm
Lime Ronde
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :0914158101
Rubix :0146-0229941
EAN :3303809506146

Documents
Détails articles : LIME RONDE EMM BIMAT 125 BAT
Lime ronde.
NF E 75001-75002
NF E 75001-75002
Informations techniques
Attributs
| Forme | rond |
|---|---|
| Longueur | 125 mm |
| Type de taille | bâtarde |
| Section | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,72 € HT
/ 6 unités
98,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
