Lime spatule grattoir Mob 0900208101, Longueur: 200 mm | Forme: Plat | Section: 20 x 5 mm
Lime Plate À Main
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :0900208101
Rubix :0146-0194503
EAN :3303809502056

Documents
Détails articles : LIME PLATE A MAIN 900 BAT 200MM BAT
Lime plate à main.
NF E 75001-75002
NF E 75001-75002
Informations techniques
Attributs
| Forme | plat |
|---|---|
| Longueur | 200 mm |
| Section | 20 x 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,22 € HT
/ 6 unités
117,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
