Lime spatule grattoir SAM LDR-25-D, Longueur: 250 mm | Forme: Demi-rond | Section: 25 x 7 mm
Lime demi-ronde mi-douce
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :LDR-25-D
Rubix :0149-5016452
EAN :3272670276987



Documents
Détails articles : LIME DEMI RONDE LDR-25-D UC 6
Pour le limage des surfaces concaves et convexes.Convient aussi aux surfaces planes et à l'ébavurage.
Informations techniques
Attributs
| Forme | demi-rond |
|---|---|
| Longueur | 250 mm |
| Manche | sans |
| Type de taille | douce |
| Section | 25 x 7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,94 € HT
/ unité
16,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
