Lime spatule grattoir Gedore 8725 2-8, Longueur: 200 mm | Forme: Demi-rond | Section: 20 mm

Lime demi-ronde 8725 2

Voir les informations techniques
Références
Gedore :8725 2-8
Rubix :8965-5307016
Fabricant :6770430
EAN :4010886677049
LIME DEMI-RONDE 8, 200X20 MM 6770430
Résumé technique
Formedemi-rond
Longueur200 mm
Mancheavec
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : LIME DEMI-RONDE 8, 200X20 MM 6770430


La lime demi-ronde d’atelier 8725 2 Gedore est conçue pour les travaux manuels d’ébarbage, d’ajustage et de mise en forme. Sa géométrie demi-ronde permet d’intervenir aussi bien sur des surfaces planes que courbes, dans les contextes courants d’atelier et de maintenance.

Caractéristiques :
La lime demi-ronde d’atelier 8725 2 Gedore présente un profil combinant une face plane et une face arrondie, adapté au travail de contours variés. Sa taille 2 convient aux opérations d’ajustage et de rectification nécessitant un enlèvement de matière maîtrisé. Elle est livrée avec une poignée en PVC, assurant une prise en main stable lors des utilisations répétées.

Spécifications :
• Type d’outil : lime d’atelier demi-ronde
• Taille (taille de coupe) : 2
• Conception : demi-ronde
• Matériau de la poignée : PVC

Normes :
• DIN 7261 forme E : norme définissant la géométrie et l’exécution des limes d’atelier, garantissant une fabrication conforme

Points forts

• Polyvalence pour le travail de surfaces planes et courbes
• Adaptation aux opérations d’ajustage grâce à la taille 2
• Prise en main stable avec la poignée en PVC
• Conception normalisée assurant une géométrie cohérente

Applications

Cette lime demi-ronde est utilisée dans les ateliers de maintenance, de mécanique et d’ajustage pour les travaux de désébavurage, de finition et de mise en forme manuelle. Elle convient à la préparation de surfaces, à l’ajustement de profils et à la retouche de pièces avant assemblage, notamment lorsque les contours présentent des formes variées.

Informations techniques


Attributs
Formedemi-rond
Longueur200 mm
Mancheavec
Section20 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,83 HT
/ unité
69,40 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours