Lime spatule grattoir SAM LAPN-16, Longueur: 160 mm | Forme: Standard | Section: 4,3 x 2,3 mm
Lime Aiguille Ronde 140 Mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :LAPN-16
Rubix :0149-5016403
EAN :3272670302235



Documents
Détails articles : LIME AIGUILLE LAPN-16 UC 6
Queue cylindrique, taille n°2. Limes mi-douces.Lime de petite taille réservée aux travaux de précision : horlogerie, électronique, téléphonie, radio, modelage...
Informations techniques
Attributs
| Forme | standard |
|---|---|
| Longueur | 160 mm |
| Manche | sans |
| Section | 4,3 x 2,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,22 € HT
/ unité
14,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
