Lime spatule grattoir SAM LAP-18, Longueur: 180 mm | Forme: Plat | Section: 6,4 x 1,4 mm
Lime Aiguille Ronde 140 Mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :LAP-18
Rubix :0149-5016401
EAN :3272670237094



Documents
Détails articles : LIME AIGUILLE LAP -18 UC 6
Queue cylindrique, taille n°2. Limes mi-douces.Lime de petite taille réservée aux travaux de précision : horlogerie, électronique, téléphonie, radio, modelage...
Informations techniques
Attributs
| Forme | plat |
|---|---|
| Longueur | 180 mm |
| Manche | sans |
| Type de taille | mi-douce |
| Section | 6,4 x 1,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,77 € HT
/ unité
14,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
