Lime spatule grattoir Pferd Tools 12509091, Longueur: 180 mm | Forme: Demi-rond | Section: 6,0 x 2,0 mm
Lime aiguille demi-ronde 2402 180 mm H00
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :12509091
Rubix :0060-5275546
EAN :4007220237946

Détails articles : LIME AIGUILLE 1/2ROND 2402 180MM T00 12509091
Les limes aiguille PFERD conviennent tout particulièrement à l'usinage des très petites surfaces, des ouvertures, des géométries, des profilés et des rayons. En raison de leur soie forgée, elles peuvent être utilisées avec ou sans manche. Les limes de précision PFERD répondent aux exigences les plus sévères de précision de forme, de rendement de coupe et de durabilité. Les limes de précision sont plus petites, plus maniables que les limes d'atelier et leur géométrie plus précise. Elles sont utilisées en construction de gabarits, de dispositifs et d'outils, notamment en fabrication d'outils de poinçonnage, de formage, de forgeage, d'estampage d'articles de série etc. Les limes de précision conviennent également aux travaux d'installation et à la construction d'appareils et de machines complexes qui exigent une précision maximale. La section de toutes les limes de précision est mesurée dans la zone sans taille.
Informations techniques
Attributs
| Forme | demi-rond |
|---|---|
| Longueur | 180 mm |
| Section | 6,0 x 2,0 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
284,28 € HT
/ 12 unités
341,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
