Lime spatule grattoir Pferd Tools 12503081, Longueur: 160 mm | Section: 3,25 mm
Lime aiguille barrette 2411 160 mm H0
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :12503081
Rubix :0060-5275618
EAN :4007220237205

Détails articles : LIME AIGUILLE BARRETT 2411 160MM T0 12503081
Les limes aiguille PFERD conviennent tout particulièrement à l’usinage des très petites surfaces, des ouvertures, des géométries, des profilés et des rayons. En raison de leur soie forgée, elles peuvent être utilisées avec ou sans manche. Les limes de précision PFERD répondent aux exigences les plus sévères de précision de forme, de rendement de coupe et de durabilité. Les limes de précision sont plus petites, plus maniables que les limes d‘atelier et leur géométrie plus précise. Elles sont utilisées en construction de gabarits, de dispositifs et d‘outils, notamment en fabrication d’outils de poinçonnage, de formage, de forgeage, d’estampage d’articles de série etc. Les limes de précision conviennent également aux travaux d’installation et à la construction d’appareils et de machines complexes qui exigent une précision maximale. La section de toutes les limes de précision est mesurée dans la zone sans taille.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 160 mm |
|---|---|
| Section | 3,25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
237,00 € HT
/ 12 unités
284,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours