Technique de connexion électrique -Accessoire Festo VMPAL-KM-S-SD25-IP67-10

Câble

Voir les informations techniques

Références

Festo :VMPAL-KM-S-SD25-IP67-10
Rubix :0326-2569533
Fabricant :560421
EAN :4052568207281
CABLE CONNEXION VMPAL-KM-S-SD25-IP67-10

Résumé technique

Typecâble de liaison vmpal-km

Détails articles : CABLE CONNEXION VMPAL-KM-S-SD25-IP67-10


Câble de connexion VMPAL-KM-S-SD25-IP67-10 Caractéristique du câble=Standard, Degré de protection=(* IP67, * selon IEC 60529), Température ambiante pour câble non posés à demeure=-5 - 80 °C, Rayon de courbure de câble min.=122 mm, Connexion électrique=Câble avec connecteur mâle

Informations techniques


Attributs
Typecâble de liaison vmpal-km
230,37 HT
/ unité
276,44 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours