Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-L1-10S-G18-5

Barrette

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABM-L1-10S-G18-5
Rubix :0326-2569112
Fabricant :566561
EAN :4052568100407
BARRETTE DE RACCORDEMENT VAB M-L1 1-10S-G18-5

Résumé technique

Typebande de connexion pour vuvg

Détails articles : BARRETTE DE RACCORDEMENT VAB M-L1 1-10S-G18-5


Barrette de raccordement VABM-L1-10S-G18-5 Dimension modulaire=10,5 mm, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=16, Pression de service=-0,9 - 10 bar, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Agrément=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Informations techniques


Attributs
Typebande de connexion pour vuvg
84,75 HT
/ unité
101,70 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours