LES PROMOS L'EXPERT USINAGE

Filtres
Catégories
  • Usinage (31)
  • Outillage & Métrologie (1)
  • Equipement (1)
  • Marque

    8 produit(s) avec 33 référence(s) :

    Pertinence
    • sutton tools :T6881800
    • rubix :S748-0404097
    • ean :9311963514048
    • Filetage
      Métrique
    • Diamètre de filetage
      18 mm
    • Pas
      2,5 mm
    Au lieu de 259,07
    Promotion
    22,10 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • sutton tools :E5351600
    • rubix :S748-0404115
    • ean :9311963504018
    • Diamètre
      16 mm
    • Type de queue
      Cylindrique HA
    • Diamètre queue
      16 mm
    205,01 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • sutton tools :T6870500
    • rubix :S748-0404090
    • ean :9311963513607
    • Filetage
      Métrique
    • Diamètre de filetage
      5 mm
    • Pas
      0,8 mm
    61,96 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • sutton tools :T6851400
    • rubix :S748-0404060
    • ean :9311963513461
    • Diamètre de filetage
      14 mm
    • Pas
      2 mm
    • Matière du corps
      HSS-E / PM
    173,95 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • sutton tools :T6840800
    • rubix :S748-0404057
    • ean :9311963513430
    • Diamètre de filetage
      8 mm
    • Pas
      1,25 mm
    • Matière du corps
      HSS-E / PM
    84,87 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • mahr :4429030
    • rubix :1950-0002647
    • Capacité
      350 mm
    • Plage d'utilisation
      350 mm
    • Erreur admissible
      0,004 µ
    5 189,92 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • kesel :04.25.265.0000
    • rubix :L430-0504219
    • Largeur des mors
      433 mm
    • Plage de serrage
      17 à 263 mm
    • Force de serrage
      60 kN
    6 057,29 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • volumec :JT-3500
    • rubix :L466-0521163
    • Livraison estimée 5 -20 jours