Distributeur spécial Parker 4602 13 27

Legris Robinet

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :4602 13 27
Rubix :4439-2015217
Fabricant :4602 13 27
EAN :0820099295954
ROBINET LENTICULAIRE 4602 13 27 DOUBLE LEGRIS

Résumé technique

Type4602

Documents

Détails articles : ROBINET LENTICULAIRE 4602 13 27 DOUBLE LEGRIS


Application : Machines-outils, pneumatique, transport de poudre, plomberie, industrie du caoutchouc, pétrochimie, peinture et impression
Matériau du joint à bille : NBR
Matériau du corps : Laiton nickelé
Taille du filetage du raccord 1 : BSPP
Taille du filetage du raccord 1 (métrique) : G3/4
Diamètre : 13
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Type de poignée : ZAMAK
Pression maximale de fonctionnement : 16
Température maximale de fonctionnement : 80
Médias : Air comprimé, gaz industriels, eau, huiles de coupe, huile hydraulique, fuel, carburant, etc.
Température minimale de fonctionnement : -20
Matériau du joint torique : NBR
Type de produit : Vannes papillon
Quantité par boîte : 1
Forme : Vanne papillon femelle
Spécifications Met : DI : 97/23/EC (module PED A - diamètres supérieurs à 25 mm), DI : 2006/42/EC1(Machinery Directive) (module PED A - diamètres supérieurs à 25 mm), DI : 2002/95/EC (RoHS) (module PED A - diamètres supérieurs à 25 mm), RG : 1907/2006 (REACH) (module PED A - diamètres supérieurs à 25 mm)
Matériau de la tige : BRASS
Matériau du joint de tige : NBR
Poids : 0,208

Informations techniques


Attributs
Type4602
241,49 HT
/ unité
289,79 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours