Robinet à boisseau sphérique Parker 0401 13 21

Legris Vanne

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :0401 13 21
Rubix :4439-2013237
Fabricant :0401 13 21
EAN :0820099136721
VANNE SPHERE MF 1/2 LAITON NICKELE PS40 POIGN GRISE

Résumé technique

Type401

Documents

Détails articles : VANNE SPHERE MF 1/2 LAITON NICKELE PS40 POIGN GRISE


Type d'actionnement : Manuel
Application : Pneumatique, contrôle des processus, sécurité, contrôle des fluides
Matériau du joint à bille : NBR
Matériau du corps : Laiton nickelé
Marque : Legris
Configuration : 2/2
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : G1/2
Type de filetage de connexion 1 : BSPP
Taille de connexion : G1/2
Type de connexion : BSPP
Diamètre nominal (dn) : 13
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Débit : n/a
Pour type de fluide : Air, gaz inertes, eau
Fonction : 2 voies
Poignée : ZAMAK
Type de poignée : Levier long (ZAMAK), Gris
Industrie : Équipement de fabrication industrielle
Débit maximal : n/a
Pression maximale de fonctionnement : Vide à 40, vide à 580,16, vide à 4
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : jusqu'à -40 °C (-40°F sans mouvement de la poignée), -4, -20
Type de montage : En ligne
Matériau du joint torique : NBR
Type de fonctionnement : Manette de commande
Taille de l'orifice : 13
Série de produits : Série universelle
Style de produit : Clapet à bille mâle et femelle
Type de produit : Vannes à bille
Type de produit : Série universelle et série universelle personnalisée
Quantité par boîte : 5
Région d'origine : France
Matériau du joint : NBR
Matériau du siège : Rilsan Graphited
Forme : En ligne
Forme : Robinet à boisseau sphérique 2/2 en ligne mâle et femelle
Spécifications Met : DI : 97/23/EC (module PED A - diamètres supérieurs à 25 mm), DI : 2006/42/EC (Directive Machines), RoHS, REACH
Matériau de la tige : Laiton
Matériau du joint de tige : NBR
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz, contrôle des processus, pneumatique
Poids : 0.286, 0.631

Informations techniques


Attributs
Type401
509,20 € HT
/ 5 unités
611,04 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h