Raccord instantané pneumatique Festo NPFC-L-2M5-MF

Raccord coudé

Voir les informations techniques

Références

Festo :NPFC-L-2M5-MF
Rubix :0326-2562707
Fabricant :8030215
EAN :4052568063177
RACCORD EN L NPFC-L-2M5-MF

Résumé technique

Matièrelaiton nickelé
Raccordement 1m5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD EN L NPFC-L-2M5-MF


Raccord en L NPFC-L-2M5-MF Information relative aux matériaux : raccord fileté=(* Laiton, * nickelé), Taille du bidon=10, Pression de service=-0,95 - 50 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-], Classe de résistance à la corrosion KBK=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton nickelé
Raccordement 1m5
Profill
Raccordement 2m5
Température maxi150 °C
21,20 HT
/ 10 unités
25,44 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours