Raccord fileté hydraulique Parker 0195 13 00

Legris Tube flexible de la sonde 195

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :0195 13 00
Rubix :4439-2013056
Fabricant :0195 13 00
EAN :0820099129488
EMBOUT A DOUILLE ANN 0195 13 00 LEGRIS

Résumé technique

Matièrelaiton nickelé
Typecoupleur rapide en métal
Diamètre extérieur du tube13 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : EMBOUT A DOUILLE ANN 0195 13 00 LEGRIS


Assemblé avec un corps, forme un coupleur à action rapide adapté aux applications utilisant de l'eau et de l'air comprimé.
Application : Ateliers, rinçage, pulvérisation, emballage, automatisation d'usine, systèmes de remplissage, nettoyage
Matériau du corps : BRAS PLAQUÉ DE NICKEL
Connexion 2 Tube O.d. (mm) : 13
Connexion 3 Tube O.d. (mm) : 15,2
Diamètre nominal (dn) : 12
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pression maximale de fonctionnement : 20
Température maximale de fonctionnement : 100
Médias : Air comprimé, eau
Température minimale de fonctionnement : -20
Type de produit : Coupleur rapide en métal
Quantité par boîte : 10
Poids : 0.03

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton nickelé
Typecoupleur rapide en métal
Diamètre extérieur du tube13 mm
Raccordement 213 mm
Pression20 bar
177,50 € HT
/ 10 unités
213,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours