Raccords filetés Parker 0920 00 10

Legris Traversée cloison nickelée femelle cylindrique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :0920 00 10
Rubix :4439-2013625
Fabricant :0920 00 10
EAN :0820099154091
RACCORD BP60 LAITON NICKELE TRAVERSE DE CLOISON F1/8

Résumé technique

Matièrelaiton nickelé
Raccordement 1g 1/8

Documents

Détails articles : RACCORD BP60 LAITON NICKELE TRAVERSE DE CLOISON F1/8


Traversée de cloison égale, femelle BSPP et métrique.
Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Taille du filetage de la connexion 1 : G 1/8
Type de connexion 1 : BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Voir les caractéristiques techniques de la pièce.
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : 60
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Bulkhead femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 50
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.029

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton nickelé
Raccordement 1g 1/8
7,19 € HT
/ unité
8,63 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h