Raccords filetés Parker 0906 17 21

Legris Multiplicateur mâle femelle BSP parallèle M5 906

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :0906 17 21
Rubix :4439-2013550
Fabricant :0906 17 21
EAN :0820099152936
RACCORD BP60 LAITON NI REDUCTION F1/2 M3/8 CY

Résumé technique

Matièrelaiton nickelé
Raccordement 1g 3/8

Documents

Détails articles : RACCORD BP60 LAITON NI REDUCTION F1/2 M3/8 CY


Raccordement d'un élément taraudé et d'un élément fileté de diamètres différents.
Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, emballage, traitement des aliments
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Connexion 1 Taille du filetage : G 3/8 / G 1/2
Type de connexion 1 : BSPP / BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : 60
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : 24 mm
Style de produit : Augmentateur mâle à femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 25
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.038

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton nickelé
Raccordement 1g 3/8
170,50 € HT
/ 25 unités
204,60 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (21) jours