Raccords filetés Mecaline 842969

RACCORD COUDE MALE CONIQUE-FEMELLE - INOX

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :842969
Rubix :C600-2162074
EAN :3660338063329
RACC HP140 I316 COUDE M1/4 CO F1/4

Résumé technique

Matièreinox
Raccordement 1g1/4
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACC HP140 I316 COUDE M1/4 CO F1/4


Adaptateurs en acier inoxydable AISI 316 L
Pression : de -0,99 bars à 140 bars. Température d'utilisation : -110° C à + 300° C.
Raccord coude male-femelle d.1/4 inox

Informations techniques


Attributs
Matièreinox
Raccordement 1g1/4
Pression de service140 bar
Température maxi300 °C
Température mini-110 °C
36,69 € HT
/ unité
44,03 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h