Raccords filetés Parker 0929 01 21
Legris Mamelon 3 pièces égal mâle BSPT
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :0929 01 21
Rubix :7826-2356159
Fabricant :0929 01 21
EAN :0820099734101
Détails articles : RACC BP50 LAITON BRUT UNION 3PCS USINE ET JOINT M1/2 CO M1/2 CO
Connexion de deux éléments taraudés.
Laiton.
Grâce à sa conception en 3 pièces, il suffit, pour relier deux éléments taraudés, d’enfiler puis de visser l’écrou.
En évitant d’avoir à tourner les composants à raccorder, ce mamelon optimise le temps d’installation.
Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Laiton
Taille du filetage de la connexion 1 : R 1/2
Type de connexion 1 : BSPT
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Voir les spécifications techniques de la pièce.
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : Laiton (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 50
Température maximale de fonctionnement : 80
Température minimale de fonctionnement : -10
Position de montage : s/o
Nombre de sorties : s/o
Taille hexagonale de l'écrou : s/o
Style de produit : Adaptateur mâle 3 pièces
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Droit
Poids : 0.089
Matériau du corps : Laiton
Taille du filetage de la connexion 1 : R 1/2
Type de connexion 1 : BSPT
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Voir les spécifications techniques de la pièce.
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : Laiton (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 50
Température maximale de fonctionnement : 80
Température minimale de fonctionnement : -10
Position de montage : s/o
Nombre de sorties : s/o
Taille hexagonale de l'écrou : s/o
Style de produit : Adaptateur mâle 3 pièces
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Droit
Poids : 0.089
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1/2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
381,20 € HT
/ 10 unités
457,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours

