Références
Parker :6681 25 21
Rubix :4439-7010834
Fabricant :6681 25 21


Résumé technique
| Raccordement 1 | g 1/2 |
|---|---|
| Matière | polyamide avec fibre de verre (corps);acier inoxydable (anneau de préhension);nbr (joint torique) |
Détails articles : APPLIQUE 2 SORTIES FEMEL. D.25 1/2 BSP TRANSAIR 6681 25 21
Les supports muraux Transair permettent de raccorder rapidement et facilement des machines ou des outils à la ligne d'alimentation. Ces supports sont conçus pour être utilisés dans des applications d'air comprimé et de gaz industriels/inertes. Pour répondre aux besoins/contraintes de l'environnement, Parker propose des options à un (1), deux (2) ou trois (3) ports. Pour plus de contrôle et de sécurité sur le débit du fluide, nous proposons certains supports muraux avec un robinet à boisseau sphérique intégré. Tous les supports muraux sont équipés d'une sortie de vidange pour faciliter l'évacuation de l'air ou de l'humidité. La conception "full bore" des supports muraux Transair, associée au faible coefficient de frottement du tube en aluminium, garantit un débit optimal dans tout le système d'air comprimé. Tous les supports muraux sont 100 % recyclables, sans silicone et fabriqués à partir de matériaux ne propageant pas les flammes.
Application : Air comprimé, gaz industriels, gaz inertes
Assemblage : n/a
Temps d'assemblage : 0.15
Matériau du corps : Polymère technique, laiton traité
Marque : Parker, Transair
Configuration : Tube à Port
Connexion 1 Taille : 1, 25
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : G 1/2
Type de connexion 2 : BSPP femelle
Connexion 3 Taille : G 1/4
Type de connexion 3 : BSPP femelle
Taille du filetage de connexion (pouces) : N/A
Division : Division Connecteurs Basse Pression Europe, Division Connecteurs pour Systèmes Fluides
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Air, gaz industriel
Industrie : Industrie générale
Pression de fonctionnement maximale : 16, 232 psi 232 PSI (-4°F à +113°F)/16 bar (-20°C à 45°C) jusqu'à 100 mm
188 PSI (-4° à +140°F)/13 bar (-20°C à 60°C) jusqu'à 168 mm
101 PSI (-4° à +185°F)/7 bar ( -20°C à 85°C) jusqu'à 168 mm
Pour le Canada, veuillez vous référer à https://www.parker.com/c
Température maximale de fonctionnement : 85, 185
Température minimale de fonctionnement : -20, -4
Tube O.d. (pouce) : 1
Tube O.d. (mm) : 25
Type de produit : Supports muraux
Quantité par boîte : 1
Matériau du joint : NBR
Forme : Droit
Forme : Support mural 2 ports 90°
Spécifications Met : EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (Qualité de l'air), TUV, CE 2014/68/EU
Technologie : Pneumatique, manipulation des fluides et des gaz
Poids : 1.014, 0.460
Assemblage : n/a
Temps d'assemblage : 0.15
Matériau du corps : Polymère technique, laiton traité
Marque : Parker, Transair
Configuration : Tube à Port
Connexion 1 Taille : 1, 25
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : G 1/2
Type de connexion 2 : BSPP femelle
Connexion 3 Taille : G 1/4
Type de connexion 3 : BSPP femelle
Taille du filetage de connexion (pouces) : N/A
Division : Division Connecteurs Basse Pression Europe, Division Connecteurs pour Systèmes Fluides
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Air, gaz industriel
Industrie : Industrie générale
Pression de fonctionnement maximale : 16, 232 psi 232 PSI (-4°F à +113°F)/16 bar (-20°C à 45°C) jusqu'à 100 mm
188 PSI (-4° à +140°F)/13 bar (-20°C à 60°C) jusqu'à 168 mm
101 PSI (-4° à +185°F)/7 bar ( -20°C à 85°C) jusqu'à 168 mm
Pour le Canada, veuillez vous référer à https://www.parker.com/c
Température maximale de fonctionnement : 85, 185
Température minimale de fonctionnement : -20, -4
Tube O.d. (pouce) : 1
Tube O.d. (mm) : 25
Type de produit : Supports muraux
Quantité par boîte : 1
Matériau du joint : NBR
Forme : Droit
Forme : Support mural 2 ports 90°
Spécifications Met : EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (Qualité de l'air), TUV, CE 2014/68/EU
Technologie : Pneumatique, manipulation des fluides et des gaz
Poids : 1.014, 0.460
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | g 1/2 |
|---|---|
| Matière | polyamide avec fibre de verre (corps);acier inoxydable (anneau de préhension);nbr (joint torique) |
| Température maxi | 85 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,47 € HT
/ unité
91,76 € TTC
- Epuisé