Raccord fileté hydraulique Parker 0187 05 13

Legris Sonde mâle BSP 187

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :0187 05 13
Rubix :4439-2013035
Fabricant :0187 05 13
EAN :0820099128597
EMBOUT A PIQUAGE MALE 0187 05 13 LEGRIS

Résumé technique

Matièreacier galvanisé
Type187
Diamètre extérieur du tube17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : EMBOUT A PIQUAGE MALE 0187 05 13 LEGRIS


Assemblé avec une sonde, forme un coupleur d'action rapide offrant à l'utilisateur une solution intéressante adaptée à toutes les installations d'air comprimé et avec un bon rapport d'écoulement et de dimension
Application : Automatisation d'usine, systèmes de remplissage, nettoyage, rinçage, pulvérisation, emballage, ateliers
Matériau du corps : Acier BLISTER zingué
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : G1/4
Type de filetage de la connexion 1 : BSPP
Diamètre nominal (dn) : 5
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pression maximale de fonctionnement : 20
Température maximale de fonctionnement : 100
Médias : Air comprimé, eau
Température minimale de fonctionnement : -20
Type de produit : Coupleur rapide en métal
Quantité par boîte : 10
Poids : 0.027

Informations techniques


Attributs
Matièreacier galvanisé
Type187
Diamètre extérieur du tube17 mm
Raccordement 1g 1/4 ''
Raccordement 25 mm
13,71 € HT
/ unité
16,45 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h