Raccord fileté hydraulique Parker 0196 12 13
Legris Sonde femelle BSP parallèle 196
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0196 12 13
Rubix :4439-2013058
Fabricant :0196 12 13
EAN :0820099129549


Résumé technique
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Type | coupleur rapide en métal |
| Diamètre extérieur du tube | 17 mm |
Documents
Détails articles : EMBOUT FEMELLE CYL 0196 12 13 LEGRIS
Assemblé avec un corps, forme un coupleur à action rapide adapté aux applications utilisant de l'eau et de l'air comprimé.
Application : Ateliers, rinçage, pulvérisation, emballage, automatisation d'usine, systèmes de remplissage, nettoyage
Matériau du corps : Laiton plaqué nickel
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : G1/4
Type de filetage de la connexion 1 : BSPP
Diamètre nominal (dn) : 12
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pression maximale de fonctionnement : 20
Température maximale de fonctionnement : 100
Médias : Air comprimé, eau
Température minimale de fonctionnement : -20
Type de produit : Coupleur rapide en métal
Quantité par boîte : 10
Poids : 0.027
Matériau du corps : Laiton plaqué nickel
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : G1/4
Type de filetage de la connexion 1 : BSPP
Diamètre nominal (dn) : 12
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pression maximale de fonctionnement : 20
Température maximale de fonctionnement : 100
Médias : Air comprimé, eau
Température minimale de fonctionnement : -20
Type de produit : Coupleur rapide en métal
Quantité par boîte : 10
Poids : 0.027
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Type | coupleur rapide en métal |
| Diamètre extérieur du tube | 17 mm |
| Raccordement 1 | g 1/4 '' |
| Raccordement 2 | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,10 € HT
/ 10 unités
183,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h