Raccord fileté hydraulique Parker 0196 12 21

Legris Sonde femelle BSP parallèle 196

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :0196 12 21
Rubix :4439-2013060
Fabricant :0196 12 21
EAN :0820099129594
EMBOUT FEMELLE CYL 0196 12 21 LEGRIS

Résumé technique

Matièrelaiton nickelé
Typecoupleur rapide en métal
Diamètre extérieur du tube26 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : EMBOUT FEMELLE CYL 0196 12 21 LEGRIS


Assemblé avec un corps, forme un coupleur à action rapide adapté aux applications utilisant de l'eau et de l'air comprimé.
Application : Rinçage, pulvérisation, emballage, automatisation d'usine, systèmes de remplissage, nettoyage, ateliers
Matériau du corps : Laiton plaqué nickel
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : G1/2
Type de filetage de la connexion 1 : BSPP femelle
Diamètre nominal (dn) : 12
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pression maximale de fonctionnement : 20
Température maximale de fonctionnement : 100
Médias : Air comprimé, eau
Température minimale de fonctionnement : -20
Type de produit : Coupleur rapide en métal
Quantité par boîte : 10
Poids : 0.051

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton nickelé
Typecoupleur rapide en métal
Diamètre extérieur du tube26 mm
Raccordement 1g 1/2 ''
Raccordement 212 mm
22,34 € HT
/ unité
26,81 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h