Raccord fileté hydraulique Parker 0196 12 17
Legris Sonde femelle BSP Parallel 196
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0196 12 17
Rubix :4439-2013059
Fabricant :0196 12 17
EAN :0820099129570


Résumé technique
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Type | 196 |
| Diamètre extérieur du tube | 21 mm |
Documents
Détails articles : EMBOUT FEMELLE CYL 0196 12 17 LEGRIS
Assemblé avec un corps, forme un coupleur d'action rapide adapté aux applications utilisant l'eau et l'air comprimé.
Application : Ateliers, rinçage, pulvérisation, emballage, automatisation d'usine, systèmes de remplissage, nettoyage
Matériau du corps : Laiton plaqué nickel
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : G3/8
Type de filetage de la connexion 1 : BSPP
Diamètre nominal (dn) : 12
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pression maximale de fonctionnement : 20
Température maximale de fonctionnement : 100
Médias : Air comprimé, eau
Température minimale de fonctionnement : -20
Type de produit : Coupleur rapide en métal
Quantité par boîte : 10
Poids : 0.034
Matériau du corps : Laiton plaqué nickel
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : G3/8
Type de filetage de la connexion 1 : BSPP
Diamètre nominal (dn) : 12
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pression maximale de fonctionnement : 20
Température maximale de fonctionnement : 100
Médias : Air comprimé, eau
Température minimale de fonctionnement : -20
Type de produit : Coupleur rapide en métal
Quantité par boîte : 10
Poids : 0.034
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Type | 196 |
| Diamètre extérieur du tube | 21 mm |
| Raccordement 1 | g 3/8 '' |
| Raccordement 2 | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,70 € HT
/ 10 unités
218,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h