Distributeurs - Régulateur de débit Parker 7770 10 00
Legris Régulateur de débit en ligne 7770
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :7770 10 00
Rubix :4439-2015386
Fabricant :7770 10 00
EAN :0820099331157


Résumé technique
| Type de raccord | tube-à-tube (raccord rapide / emboîtement) |
|---|---|
| Type | limiteur debit uni-direction en ligne plast regl/manu tube 10 |
Documents
Détails articles : LIMITEUR DEBIT UNI-DIRECTION EN LIGNE PLAST REGL/MANU TUBE 10
Raccords régleurs en ligne 7770
Raccords régleurs de débits ''en ligne'' à raccordement instantané LF 3000, pour tubes polyuréthane et polyamide.
Réglage du débit graduel grâce à une grande sensibilité de la vis de réglage.
Régulateurs et réducteurs de débit - Legris LF3000
Régulateurs de débit d'air comprimé avec des corps en polymère de qualité et des connexions filetées, enfichables ou à dépassement d'isolant. Filetages en laiton nickelé.
Plage de températures d'utilisation de 0 à +70 °C.
Raccords régleurs de débits ''en ligne'' à raccordement instantané LF 3000, pour tubes polyuréthane et polyamide.
Réglage du débit graduel grâce à une grande sensibilité de la vis de réglage.
Régulateurs et réducteurs de débit - Legris LF3000
Régulateurs de débit d'air comprimé avec des corps en polymère de qualité et des connexions filetées, enfichables ou à dépassement d'isolant. Filetages en laiton nickelé.
Plage de températures d'utilisation de 0 à +70 °C.
Application : Robotique, textile, processus automobile, emballage
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube à tube
Connexion 1 Taille : 10 mm (D.E.)
Connexion 1 Taille : 10 mm
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : 10 mm (D.E.)
Connexion 2 Taille : 10 mm
Connexion 2 Type : Tube
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Direction de l'écoulement : Unidirectionnel
Pour type de fluide : Air comprimé, Autres fluides : nous contacter
Hauteur : 61
Taille hexagonale : 14
Industrie : Equipement de fabrication industrielle, Traitement industriel
Pression de fonctionnement maximale : 10, 145
Température de fonctionnement maximale : 70, 158
Pression de fonctionnement minimale : 1, 14.5
Température de fonctionnement minimale : 0, 32
Température de fonctionnement minimale : 0, 32
Matériau de l'écrou : Laiton nickelé
Type de produit : Régulateurs en ligne avec réglage externe
Type de produit : Raccords de fonction et contrôle de débit
Quantité par boîte : 2
Matériau du joint : NBR
Forme : En ligne
Technologie : Pneumatique
Poids : 0.1
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube à tube
Connexion 1 Taille : 10 mm (D.E.)
Connexion 1 Taille : 10 mm
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : 10 mm (D.E.)
Connexion 2 Taille : 10 mm
Connexion 2 Type : Tube
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Direction de l'écoulement : Unidirectionnel
Pour type de fluide : Air comprimé, Autres fluides : nous contacter
Hauteur : 61
Taille hexagonale : 14
Industrie : Equipement de fabrication industrielle, Traitement industriel
Pression de fonctionnement maximale : 10, 145
Température de fonctionnement maximale : 70, 158
Pression de fonctionnement minimale : 1, 14.5
Température de fonctionnement minimale : 0, 32
Température de fonctionnement minimale : 0, 32
Matériau de l'écrou : Laiton nickelé
Type de produit : Régulateurs en ligne avec réglage externe
Type de produit : Raccords de fonction et contrôle de débit
Quantité par boîte : 2
Matériau du joint : NBR
Forme : En ligne
Technologie : Pneumatique
Poids : 0.1
Points forts
• Amélioration de la productivité
• Débit maximal supérieur à celui des régulateurs standards
• Plein débit avec chute de pression minimale (Model 7060)
• Contrôle optimal de la vitesse de tige de vérin
• Testé à 100 % pour les fuites pendant la production
• Codage de la date pour garantir la qualité et la traçabilité
• Réduction de la consommation d'air comprimé et d'énergie • Précision et performances
• Réglage précis pour une régulation exacte du débit de l'ouverture initiale à l'ouverture complète
• Vitesse de tige de vérin constante
• Stabilité du débit à long terme
• Réduction du poids (version polymère)
• Résistance mécanique et corrosion dans la version en laiton nickelé. • Ergonomie et large gamme
• Vis de réglage externe : facilement réglable sans outils et verrouillable
• Vis de réglage encastrée : plus compacte et protège le mécanisme de réglage
• Unidirectionnel : échappement ou admission
• Bidirectionnel : réglage du débit d'air dans les deux sens
• Positionnement à 360°
• Version NPT sur demande
• Débit maximal supérieur à celui des régulateurs standards
• Plein débit avec chute de pression minimale (Model 7060)
• Contrôle optimal de la vitesse de tige de vérin
• Testé à 100 % pour les fuites pendant la production
• Codage de la date pour garantir la qualité et la traçabilité
• Réduction de la consommation d'air comprimé et d'énergie • Précision et performances
• Réglage précis pour une régulation exacte du débit de l'ouverture initiale à l'ouverture complète
• Vitesse de tige de vérin constante
• Stabilité du débit à long terme
• Réduction du poids (version polymère)
• Résistance mécanique et corrosion dans la version en laiton nickelé. • Ergonomie et large gamme
• Vis de réglage externe : facilement réglable sans outils et verrouillable
• Vis de réglage encastrée : plus compacte et protège le mécanisme de réglage
• Unidirectionnel : échappement ou admission
• Bidirectionnel : réglage du débit d'air dans les deux sens
• Positionnement à 360°
• Version NPT sur demande
Applications
• Automatisation d'usine
• Usines d'assemblage de véhicules
• Agroalimentaire
• Semi-conducteurs
• Habillement
• Machines d'emballage
• Ferroviaire
• Commande de vérins pneumatiques
• Contrôle du débit d'air comprimé à basse pression
Informations techniques
Attributs
| Type de raccord | tube-à-tube (raccord rapide / emboîtement) |
|---|---|
| Type | limiteur debit uni-direction en ligne plast regl/manu tube 10 |
| Matière | polymère technique (corps) ; joint : nbr ; écrou : laiton nickelé |
| Débit | 49271,31 l/h |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Série | 7770 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,89 € HT
/ unité
45,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours