Distributeurs - Régulateur de débit Parker 7060 08 13
Legris Régulateur de débit compact 7060
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :7060 08 13
Rubix :4439-2015317
Fabricant :7060 08 13
EAN :0820099320335
Documents
Détails articles : LIMITEUR DEBIT ECHAP COUDE PLAST REGLAGE/MANU M1/4 CY TUBE 8
Banjo avec vis externe, connexion push-in. -Ajustement fiable, précis et progressif,-écrou de blocage garantissant la stabilité de réglage,-pour utilisation dans toutes les installations pneumatiques en raison de leur capacité de haute performance et de leur petite taille.
Application : Robotique, textile, processus automobile, emballage
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Port à tube
Connexion 1 Taille : G 1/4
Type de connexion 1 : Mâle BSPP
Connexion 2 Taille : 8 mm (D.E.)
Connexion 2 Taille : 8 mm
Connexion 2 Type : Tube
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Direction du flux : Échappement
Pour le type de fluide : Air comprimé, Autres fluides : nous contacter
Hauteur : 41.5
Taille hexagonale : 14
Industrie : Equipement de fabrication industrielle, Traitement industriel
Pression de fonctionnement maximale : 10, 145
Température de fonctionnement maximale : 70, 158
Pression de fonctionnement minimale : 1, 14.5
Température de fonctionnement minimale : 1, 14.5
Température de fonctionnement minimale : 0, 32
Matériau de l'écrou : Laiton nickelé
Style de produit : Régulateurs compacts à réglage externe
Type de produit : Raccords de fonction et contrôle de débit
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Coude 90°
Technologie : Pneumatique
Poids : 0.034
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Port à tube
Connexion 1 Taille : G 1/4
Type de connexion 1 : Mâle BSPP
Connexion 2 Taille : 8 mm (D.E.)
Connexion 2 Taille : 8 mm
Connexion 2 Type : Tube
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Direction du flux : Échappement
Pour le type de fluide : Air comprimé, Autres fluides : nous contacter
Hauteur : 41.5
Taille hexagonale : 14
Industrie : Equipement de fabrication industrielle, Traitement industriel
Pression de fonctionnement maximale : 10, 145
Température de fonctionnement maximale : 70, 158
Pression de fonctionnement minimale : 1, 14.5
Température de fonctionnement minimale : 1, 14.5
Température de fonctionnement minimale : 0, 32
Matériau de l'écrou : Laiton nickelé
Style de produit : Régulateurs compacts à réglage externe
Type de produit : Raccords de fonction et contrôle de débit
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Coude 90°
Technologie : Pneumatique
Poids : 0.034
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,24 € HT
/ unité
32,69 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h