Distributeurs - Régulateur de débit Parker 7010 08 17

Legris Régulateur de débit BSPP métrique 7010

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :7010 08 17
Rubix :0725-2201540
Fabricant :7010 08 17
EAN :0820099317120
LIMITEUR DEBIT ECHAP COUDE PLAST REGLAGE/VIS M3/8 CY TUBE 8

Résumé technique

Type de raccordfiletage bspp externe (connexion 1), tube (connexion 2)
Typelimiteur debit echap coude plast reglage/vis m3/8 cy tube 8
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : LIMITEUR DEBIT ECHAP COUDE PLAST REGLAGE/VIS M3/8 CY TUBE 8


Banjo avec vis externe, connexion push-in. -Ajustement fiable, précis et progressif,-écrou de blocage garantissant la stabilité de réglage,-pour utilisation dans toutes les installations pneumatiques en raison de leur capacité de haute performance et de leur petite taille.
Application : Robotique, textile, processus automobile, emballage
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Port à tube
Connexion 1 Taille : G 3/8
Type de connexion 1 : Mâle BSPP
Connexion 2 Taille : 8 mm (D.E.)
Connexion 2 Taille : 8 mm
Connexion 2 Type : Tube
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Direction du flux : Échappement
Pour le type de fluide : Air comprimé, Autres fluides : nous contacter
Hauteur : 37.5
Taille hexagonale : 20
Industrie : Equipement de fabrication industrielle, Traitement industriel
Pression de fonctionnement maximale : 10, 145
Température de fonctionnement maximale : 70, 158
Pression de fonctionnement minimale : 1, 14.5
Température de fonctionnement minimale : 1, 14.5
Température de fonctionnement minimale : 0, 32
Non : 0, 32
Matériau de l'écrou : Laiton nickelé
Style de produit : Régulateurs avec réglage encastré
Type de produit : Raccords de fonction et contrôle de débit
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Coude 90°
Technologie : Pneumatique
Poids : 0.068

Points forts

• Productivite9 ame9liore9e
• De9bit maximal supe9rieur e0 celui des re9gulateurs standard
• De9bit total avec chute de pression minimale (Model 7060)
• Contrf4le optimal de la vitesse de la tige du ve9rin
• 100 % teste9s d'e9tanche9ite9 pendant la production
• Codage de la date pour garantir la qualite9 et la trae7abilite9
• Re9duction de la consommation d'air comprime9 et d'e9nergie • Pre9cision et performance
• Re9glage pre9cis pour une re9gulation exacte du de9bit de l'ouverture initiale e0 l'ouverture totale
• Vitesse de course constante de la tige du ve9rin
• Stabilise9 du de9bit e0 long terme
• Poids re9duit (version polyme8re)
• Re9sistance me9canique et re9sistance e0 la corrosion dans la version en laiton nickele9. • Ergonomie et large gamme
• Vis de re9glage externe : facilement re9glable et verrouillable sans outils
• Vis de re9glage encastre9e : plus compacte et prote8ge le me9canisme de re9glage
• Unidirectionnel : sortie ou entre9e
• Bidirectionnel : re9glage du de9bit d'air dans les deux sens
• Positionnement e0 360b0
• Version NPT sur demande

Applications


• Automatisation industrielle
• Usines d'assemblage de ve9hicules
• Agroalimentaire
• Semi-conducteurs
• Habillement
• Machines d'emballage
• Ferroviaire
• Commande de ve9rins pneumatiques
• Re9gulation du de9bit d'air comprime9 e0 basse pression

Informations techniques


Attributs
Type de raccordfiletage bspp externe (connexion 1), tube (connexion 2)
Typelimiteur debit echap coude plast reglage/vis m3/8 cy tube 8
Matièrepolyme8re technique (corps)
Pression maxi de service10 bar
Série7010
33,63 HT
/ unité
40,36 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h