Distributeurs - Régulateur de débit Parker 7010 08 10

Legris Régulateur de débit BSPP métrique 7010

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :7010 08 10
Rubix :4439-2015297
Fabricant :70100810
EAN :0820099316888
LIMITEUR DEBIT ECHAP COUDE PLAST REGLAGE/VIS M1/8 CY TUBE 8

Résumé technique

Type de raccordfiletage externe bspp (g 1/8); tube (diamètre extérieur 8 mm)
Typelimiteur debit echap coude plast reglage/vis m1/8 cy tube 8
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : LIMITEUR DEBIT ECHAP COUDE PLAST REGLAGE/VIS M1/8 CY TUBE 8


Banjo avec vis encastrées et raccords filetés:-réglage fiable et progressif avec un tournevis garantissant la stabilité de l'ajustement,-une construction robuste pour une longévité améliorée,-pour une utilisation dans toutes les installations pneumatiques en raison de leur haute capacité de performance et de petite taille.
Application : Robotique, textile, processus automobile, emballage
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Port à tube
Connexion 1 Taille : G 1/8
Type de connexion 1 : Mâle BSPP
Connexion 2 Taille : 8 mm (D.E.)
Connexion 2 Taille : 8 mm
Connexion 2 Type : Tube
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Direction du flux : Échappement
Pour le type de fluide : Air comprimé, Autres fluides : nous contacter
Hauteur : 25
Taille hexagonale : 13
Industrie : Equipement de fabrication industrielle, Traitement industriel
Pression de fonctionnement maximale : 10, 145
Température de fonctionnement maximale : 70, 158
Pression de fonctionnement minimale : 1, 14.5
Température de fonctionnement minimale : 0, 32
Température de fonctionnement minimale : 0, 32
Matériau de l'écrou : Laiton nickelé
Style de produit : Régulateurs avec réglage encastré
Type de produit : Raccords de fonction et contrôle de débit
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Coude 90°
Technologie : Pneumatique
Poids : 0.019

Points forts

• Productivité améliorée
• Débit maximal supérieur aux régulateurs standard
• Débit complet avec chute de pression minimale (modèle 7060)
• Contrôle optimal de la vitesse de rotation de la tige de vérin
• Testé à 100 % contre les fuites pendant la production
• Codage de la date pour garantir la qualité et la traçabilité
• Réduction de la consommation d'air comprimé et d'énergie • Précision et performance
• Réglage précis pour une régulation exacte du débit de l'ouverture initiale à l'ouverture complète
• Vitesse de déplacement de la tige de vérin constante
• Stabilité du débit sur le long terme
• Réduction de poids (version polymère)
• Résistance mécanique et résistance à la corrosion dans la version en laiton nickelé. • Ergonomie et large gamme
• Vis de réglage externe : facile à régler sans outils et verrouillable
• Vis de réglage encastrée : plus compacte et protège le mécanisme de réglage
• Unidirectionnel : échappement ou admission
• Bidirectionnel : réglage du débit d'air dans les deux sens
• Positionnement à 360°
• Version NPT sur demande

Applications


• Automatisation industrielle
• Usines d'assemblage de véhicules
• Agroalimentaire
• Semi-conducteurs
• Habillement
• Machines d'emballage
• Ferroviaire
• Contrôle de vérins pneumatiques
• Contrôle du débit d'air comprimé à basse pression

Informations techniques


Attributs
Type de raccordfiletage externe bspp (g 1/8); tube (diamètre extérieur 8 mm)
Typelimiteur debit echap coude plast reglage/vis m1/8 cy tube 8
Matièrepolymère technique; laiton nickelé; nbr (joint)
Pression maxi de service10 bar
Série7010
26,37 € HT
/ unité
31,64 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h