Distributeurs - Régulateur de débit Parker 7010 06 10

Legris Régulateur de débit BSPP métrique 7010

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :7010 06 10
Rubix :0725-2201543
Fabricant :7010 06 10
EAN :0820099316673
LIMITEUR DEBIT ECHAP COUDE PLAST REGLAGE/VIS M1/8 CY TUBE 6

Résumé technique

Type de raccordfiletage externe bspp (g 1/8) + raccord pour tube ø 6 mm
Typelimiteur debit echap coude plast reglage/vis m1/8 cy tube 6
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : LIMITEUR DEBIT ECHAP COUDE PLAST REGLAGE/VIS M1/8 CY TUBE 6


Banjo avec vis externe, connexion push-in. -Ajustement fiable, précis et progressif,-écrou de blocage garantissant la stabilité de réglage,-pour utilisation dans toutes les installations pneumatiques en raison de leur capacité de haute performance et de leur petite taille.
Application : Robotique, textile, processus automobile, emballage
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Port à tube
Connexion 1 Taille : G 1/8
Type de connexion 1 : Mâle BSPP
Connexion 2 Taille : 6 mm (D.E.)
Connexion 2 Taille : 6 mm
Connexion 2 Type : Tube
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Direction du flux : Échappement
Pour le type de fluide : Air comprimé, Autres fluides : nous contacter
Hauteur : 25
Taille hexagonale : 13
Industrie : Equipement de fabrication industrielle, Traitement industriel
Pression de fonctionnement maximale : 10, 145
Température de fonctionnement maximale : 70, 158
Pression de fonctionnement minimale : 1, 14.5
Température de fonctionnement minimale : 0, 32
Température de fonctionnement minimale : 0, 32
Matériau de l'écrou : Laiton nickelé
Style de produit : Régulateurs avec réglage encastré
Type de produit : Raccords de fonction et contrôle de débit
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Coude 90°
Technologie : Pneumatique
Poids : 0.018

Points forts

• Productivité améliorée
• Débit maximum supérieur aux régulateurs standard
• Plein débit avec une chute de pression minimale (Model 7060)
• Contrôle optimal de la vitesse de tige de vérin
• Testé à 100% d'étanchéité pendant la production
• Codage de la date pour assurer la qualité et la traçabilité
• Réduction de la consommation d'air comprimé et d'énergie • Précision et performance
• Réglage précis pour une régulation exacte du débit de l'ouverture initiale à l'ouverture maximale
• Vitesse de tige de vérin constante
• Stabilité du débit à long terme
• Réduction de poids (version polymère)
• Résistance mécanique et résistance à la corrosion avec la version en laiton nickelé. • Ergonomie et large gamme
• Vis de réglage externe : facilement réglable et verrouillable sans outils
• Vis de réglage encastrée : compacte et protège le mécanisme de réglage
• Unidirectionnel : sortie ou entrée
• Bidirectionnel : réglage du débit d'air dans les deux sens
• Positionnement à 360°
• Version NPT sur demande

Applications


• Automatisation d'usine
• Usines d'assemblage de véhicules
• Agroalimentaire et boissons
• Semi-conducteurs
• Habillement
• Machines d'emballage
• Ferroviaire
• Commande de vérin pneumatique
• Contrôle du débit d'air comprimé à basse pression

Informations techniques


Attributs
Type de raccordfiletage externe bspp (g 1/8) + raccord pour tube ø 6 mm
Typelimiteur debit echap coude plast reglage/vis m1/8 cy tube 6
Matièrepolymère technique (nylon)
Débit29733 l/h
Pression maxi de service10 bar
Série7010
24,45 € HT
/ unité
29,34 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h