Distributeurs - Régulateur de débit Parker 7060 04 10
Legris Régulateur d'échappement Legris série 7 060, , G 1/8 Mâle, 4mm, Entrée Mâle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :7060 04 10
Rubix :4439-2015313
Fabricant :7060 04 10
EAN :0820099319926


Résumé technique
| Type de raccord | filetage mâle bspp (g 1/8) / tube-ø 4 mm |
|---|---|
| Type | limiteur debit echap coude plast reglage/manu m1/8 cy tube 4 |
Documents
Détails articles : LIMITEUR DEBIT ECHAP COUDE PLAST REGLAGE/MANU M1/8 CY TUBE 4
Banjo avec vis externe, connexion push-in. -Ajustement fiable, précis et progressif,-écrou de blocage garantissant la stabilité de réglage,-pour utilisation dans toutes les installations pneumatiques en raison de leur capacité de haute performance et de leur petite taille.
Application : Robotique, textile, processus automobile, emballage
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Port à tube
Connexion 1 Taille : G 1/8
Type de connexion 1 : Mâle BSPP
Connexion 2 Taille : 4 mm (D.E.)
Connexion 2 Taille : 4 mm
Connexion 2 Type : Tube
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Direction du flux : Échappement
Pour le type de fluide : Air comprimé, Autres fluides : nous contacter
Hauteur : 38
Taille hexagonale : 10
Industrie : Equipement de fabrication industrielle, Traitement industriel
Pression de fonctionnement maximale : 10, 145
Température de fonctionnement maximale : 70, 158
Pression de fonctionnement minimale : 1, 14.5
Température de fonctionnement minimale : 0, 32
Température de fonctionnement minimale : 0, 32
Matériau de l'écrou : Laiton nickelé
Style de produit : Régulateurs compacts à réglage externe
Type de produit : Raccords de fonction et contrôle de débit
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Coude 90°
Technologie : Pneumatique
Poids : 0.02
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Port à tube
Connexion 1 Taille : G 1/8
Type de connexion 1 : Mâle BSPP
Connexion 2 Taille : 4 mm (D.E.)
Connexion 2 Taille : 4 mm
Connexion 2 Type : Tube
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Direction du flux : Échappement
Pour le type de fluide : Air comprimé, Autres fluides : nous contacter
Hauteur : 38
Taille hexagonale : 10
Industrie : Equipement de fabrication industrielle, Traitement industriel
Pression de fonctionnement maximale : 10, 145
Température de fonctionnement maximale : 70, 158
Pression de fonctionnement minimale : 1, 14.5
Température de fonctionnement minimale : 0, 32
Température de fonctionnement minimale : 0, 32
Matériau de l'écrou : Laiton nickelé
Style de produit : Régulateurs compacts à réglage externe
Type de produit : Raccords de fonction et contrôle de débit
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Coude 90°
Technologie : Pneumatique
Poids : 0.02
Informations techniques
Attributs
| Type de raccord | filetage mâle bspp (g 1/8) / tube-ø 4 mm |
|---|---|
| Type | limiteur debit echap coude plast reglage/manu m1/8 cy tube 4 |
| Matière | polymère technique (corps) |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Série | 7060 compact flow regulators (exhaust) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,00 € HT
/ unité
32,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h