Raccord de réduction Parker 0166 04 06
Legris Reducteur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0166 04 06
Rubix :4439-2012900
Fabricant :0166 04 06
EAN :0820099123516
Documents
Détails articles : ENSEMBLE DE REDUCTION 0166 04 06 LEGRIS
Application : Pneumatique, refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission de fluide, emballage, machines industrielles
Matériau du corps : BRASS
Connexion 3 Diamètre extérieur du tube : 4 mm
Connexion 4 Diamètre extérieur du tube : 6 mm
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Industry Application : Pneumatique, refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles
Température de fonctionnement maximale : 100
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -40
Matériau de l'écrou : BRASS
Type de produit : Raccords à compression complémentaires en laiton
Quantité par boîte : 10
Forme : Réducteur 3 pièces
Matériau de la gaine : BRASS
Spécifications Met : PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Poids : 0.011
Matériau du corps : BRASS
Connexion 3 Diamètre extérieur du tube : 4 mm
Connexion 4 Diamètre extérieur du tube : 6 mm
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Industry Application : Pneumatique, refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles
Température de fonctionnement maximale : 100
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -40
Matériau de l'écrou : BRASS
Type de produit : Raccords à compression complémentaires en laiton
Quantité par boîte : 10
Forme : Réducteur 3 pièces
Matériau de la gaine : BRASS
Spécifications Met : PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Poids : 0.011
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton |
|---|---|
| Type | 166 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
160,30 € HT
/ 10 unités
192,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours