Adaptateur de raccord fileté Parker 3666 04 08
Legris ReDucteur plug-in 3666
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :3666 04 08
Rubix :4439-2014857
Fabricant :3666 04 08
EAN :0820099283531

Documents
Détails articles : RACC INST TOUT LN FDA REDUCTION JT VITON TUBE MALE D8 TUBE 4
Raccordement en ligne d'un tube d'un diamètre plus petit avec un autre raccord Push-in.
-construction solide et compact,
-formes externes faciles à nettoyer,
-les composants sont conformes à la norme de la FDA, et le règlement 1935/2004/ce
-excellente résistance à la corrosion,
-contrôle de qualité unitaire individuel et datation afin de garantir qualité et traçabilité,
RoHS.
-construction solide et compact,
-formes externes faciles à nettoyer,
-les composants sont conformes à la norme de la FDA, et le règlement 1935/2004/ce
-excellente résistance à la corrosion,
-contrôle de qualité unitaire individuel et datation afin de garantir qualité et traçabilité,
RoHS.
Application : Industrie générale, contrôle des fluides, industrie, médical, pneumatique, pneumatique en usine, transport, contrôle des processus
Matériau du corps : Laiton
Matériau du corps : Laiton, nickelé chimique FDA
Marque : Parker, Legris
Revêtement : Nickel chimique FDA
Configuration : Tige de tube à tube
Configuration : Tube à tube
Connexion 1 Taille : 4 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : 8 mm (diamètre extérieur)
Connexion 2 Type : Tube
Connexion 3 Taille : n/a
Connexion 3 Type : n/a
Division : Division Europe des raccords basse pression
Pour type de fluide : Air (air comprimé), lubrifiants (graisse), eau
Industrie : Transformation industrielle, alimentation et boissons, industrie générale, transport, soins de santé et sciences de la vie
Pression de fonctionnement maximale : 30
Température de fonctionnement maximale : 150
Température minimale de fonctionnement : -25
Style de produit : Réducteur avec embout
Type de produit : Raccords Push-to-Connect
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : FKM
Forme : Droit
Spécifications Met : PED, RoHS, REACH, ATEX DI : 94/9/EC, UL 94 V-0 (Veuillez nous consulter), FDA 21 CFR (Alimentaire), EC RG : 1935/2004
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.009
Matériau du corps : Laiton
Matériau du corps : Laiton, nickelé chimique FDA
Marque : Parker, Legris
Revêtement : Nickel chimique FDA
Configuration : Tige de tube à tube
Configuration : Tube à tube
Connexion 1 Taille : 4 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : 8 mm (diamètre extérieur)
Connexion 2 Type : Tube
Connexion 3 Taille : n/a
Connexion 3 Type : n/a
Division : Division Europe des raccords basse pression
Pour type de fluide : Air (air comprimé), lubrifiants (graisse), eau
Industrie : Transformation industrielle, alimentation et boissons, industrie générale, transport, soins de santé et sciences de la vie
Pression de fonctionnement maximale : 30
Température de fonctionnement maximale : 150
Température minimale de fonctionnement : -25
Style de produit : Réducteur avec embout
Type de produit : Raccords Push-to-Connect
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : FKM
Forme : Droit
Spécifications Met : PED, RoHS, REACH, ATEX DI : 94/9/EC, UL 94 V-0 (Veuillez nous consulter), FDA 21 CFR (Alimentaire), EC RG : 1935/2004
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.009
Informations techniques
Attributs
| Type | 3666 |
|---|---|
| Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 150 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,60 € HT
/ 10 unités
139,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours