Références
Parker :1CF46-12-6
Rubix :7826-2081165
Fabricant :1CF46-12-6


Résumé technique
| Type | raccord anti-skive |
|---|---|
| Raccordement 1 | 3/8' '' |
| Matière | acier |
Détails articles : EMBOUT FDIN L + O-RING - COUDE FM/DKOL-18X1,5 -TUYAU DN10 90D
Les raccords moyenne pression Parkrimp No-Skive de Parker - série 46 - sont des raccords hydrauliques permanents à sertir qui permettent un assemblage rapide avec notre famille de sertisseuses Parkrimp. L'assemblage du tuyau et des raccords No-Skive ne nécessite pas le retrait de l'enveloppe extérieure du tuyau. Cela élimine les défaillances prématurées des tuyaux hydrauliques causées par des raccords trop longs ou trop courts. Les raccords de la série 46 ont un placage sans chrome 6 et sont utilisés avec les tuyaux hydrauliques tressés de Parker tels que Elite No-Skive avec une couverture standard, résistante ou super résistante, les tuyaux de nettoyage d'eau No-Skive Compact, les tuyaux ferroviaires No-Skive Compact avec une couverture ignifuge, les tuyaux à pression constante No-Skive Compact Twin avec un rayon de courbure serré et bien d'autres encore. Parker Hannifin répond également aux exigences des normes SAE J1273 et ISO 17165-2, qui accordent une attention particulière à l'adéquation entre le tuyau et les raccords et à leur compatibilité prouvée par le fabricant.
Application : Hydraulique
Matériau du corps : Acier
Marque : Parker
Connexion 1 Taille : 9.5 mm D.I. tuyau, 3/8 pouce D.I. tuyau, -6 (Taille)
Connexion 1 Taille : -6 Taille
Connexion 1 Type : Tuyau
Connexion 2 Taille : Filet M18x1,5 mm
Connexion 2 Taille : 12 mm
Type de connexion 2 : Femelle, métrique L, pivotante, cône 24° (avec joint torique)
Type de connexion 2 : Femelle métrique L - pivotante (cône 24° avec joint torique)
Longueur du raccord : 36 mm (voir légende du dessin B)
Division : Polymer Hose Division Europe
Longueur de chute : 35 mm (voir légende du dessin E)
Longueur du raccord : 58 mm (voir légende du dessin A)
Taille hexagonale : 22 mm (voir légende du dessin W)
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, machines hors route, transport
Pression maximale de fonctionnement : 35,0, 350
Type d'orifice : DKOL
Forme : Coude 90°
Spécifications : ISO 12151-2-SWE-L
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Diamètre extérieur du tube : 12
Matériau du corps : Acier
Marque : Parker
Connexion 1 Taille : 9.5 mm D.I. tuyau, 3/8 pouce D.I. tuyau, -6 (Taille)
Connexion 1 Taille : -6 Taille
Connexion 1 Type : Tuyau
Connexion 2 Taille : Filet M18x1,5 mm
Connexion 2 Taille : 12 mm
Type de connexion 2 : Femelle, métrique L, pivotante, cône 24° (avec joint torique)
Type de connexion 2 : Femelle métrique L - pivotante (cône 24° avec joint torique)
Longueur du raccord : 36 mm (voir légende du dessin B)
Division : Polymer Hose Division Europe
Longueur de chute : 35 mm (voir légende du dessin E)
Longueur du raccord : 58 mm (voir légende du dessin A)
Taille hexagonale : 22 mm (voir légende du dessin W)
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, machines hors route, transport
Pression maximale de fonctionnement : 35,0, 350
Type d'orifice : DKOL
Forme : Coude 90°
Spécifications : ISO 12151-2-SWE-L
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Diamètre extérieur du tube : 12
Informations techniques
Attributs
| Type | raccord anti-skive |
|---|---|
| Raccordement 1 | 3/8' '' |
| Matière | acier |
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 105 °C |
| Exécution | 46 |
| Diamètre extérieur du tube | 12 mm |
| Diamètre de filetage | 18 mm |
| Pression | 350 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
246,20 € HT
/ 10 unités
295,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours