Raccord instantané pneumatique Parker 3118 10 21

Legris Raccord

Voir les informations techniques

Références

Parker :3118 10 21
Rubix :7826-2507590
Fabricant :3118 10 21
EAN :0820099227245
RACCORD INST BANJO PLASTIQUE FILET LN M1/2 CY TUBE 10

Résumé technique

Matièrepolymère technique
Raccordement 1schlauch/rohr ø10 mm außendurchmesser
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INST BANJO PLASTIQUE FILET LN M1/2 CY TUBE 10


Raccordement d'un tube à un angle de 90° à un orifice fileté. Serré sur le dessus du raccord à l'aide d'une clé plate ou d'une clé à douille pour faciliter le montage dans les espaces restreints. La sortie du tube peut être orientée pendant l'assemblage.
- construction solide
- flux d'air complet,
- contrôle qualité et datation de l'unité individuelle afin de garantir la qualité et la traçabilité,
- RoHS et ISO 14743.
Application : Robotique, automobile, pneumatique, textile, emballage, vide
Matériau du corps : Laiton, nickelé, polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube à port
Connexion 1 Taille : 10 mm D.E. du tube
Connexion 1 Taille : 10 mm (D.E.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : Filet G 1/2 pouce
Connexion 2 Taille : G 1/2
Type de connexion 2 : Mâle, BSPP
Type de connexion 2 : Mâle BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Taille de l'hexagone : 25
Type d'hexagone : Hexagone métrique
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement chimique, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Série de produits : LF 3000®
Style de produit : Banjo
Type de produit : Raccords pneumatiques Push-In - LF 3000®
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Coude 90°
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.084

Informations techniques


Attributs
Matièrepolymère technique
Raccordement 1schlauch/rohr ø10 mm außendurchmesser
Raccordement 2g 1/2 zoll außengewinde (bspp)
Diamètre tube10 mm
21,83 HT
/ unité
26,20 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h