Raccord instantané pneumatique Festo QSTF-1/4-8-B

Raccord en T à emboîter

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSTF-1/4-8-B
Rubix :0326-2574018
Fabricant :153186
EAN :4052568032708
RACCORD ENFICHABLE EN T QSTF-1/4 4-8-B

Résumé technique

Matièrepbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube)
Raccordement 11/4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD ENFICHABLE EN T QSTF-1/4 4-8-B


Raccord enfichable en T QSTF-G1/4-8 Orientable sur 360°, filetage et taraudage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=4,4 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube)
Raccordement 11/4
Profilstandard
Raccordement 28
8,15 € HT
/ unité
9,78 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours