Pneumatique - Raccord rapide Parker 9414U06 17

Legris Raccord pneumatique rapide Legris. Filetage G 1/2 femelle. Polymère renforcé.

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :9414U06 17
Rubix :4439-2026828
Fabricant :9414U06 17
EAN :0820099479996
COUPLEUR AIR ISOB6 PLAST A-R BAGUE PS16 F3/8 SECURISE

Résumé technique

Raccordement 1g 3/8 in
Matièrepolymère technique
NormeDI: 97/23/EC (PED);DI: 2002/95/EC (ROHS), 2011/65/EC;DI: 1907/2006 (REACH);ISO 4414;DIN EN 983
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COUPLEUR AIR ISOB6 PLAST A-R BAGUE PS16 F3/8 SECURISE


Série 23, types C9000 "sécurité", autoventilés
Déconnexion à deux niveaux, la rotation dans la direction de la flèche 1 ferme le passage en amont et les évents en aval vers l'atmosphère, la rotation dans la direction de la flèche 2 déconnecte le connecteur du corps.

Conforme aux exigences des normes de sécurité ISO 4414 et EN983
. Fonctionnement aisé à une seule main, conçu spécialement pour empêcher toute déconnexion accidentelle.
Durée de ventilation très courte - moins de 1 seconde.
Capacité de très haut débit et de faible chute de pression.
Polymère renforcé en verre léger très résistant et robuste (nylon 6,6 + 20 % de fibre de verre), résistant aux chocs et aux rayures.
Interchangeable avec CEJN 310 et Rectus 23-24.
Convient pour une utilisation avec le corps en métal du type sécurité à ventilation automatique de la série 25KE.

Normes
ISO 4414 ; EN983

Série 23, types C9000 "sécurité", autoventilés
Déconnexion à deux niveaux, la rotation dans la direction de la flèche 1 ferme le passage en amont et les évents en aval vers l'atmosphère, la rotation dans la direction de la flèche 2 déconnecte le connecteur du corps.
Application : Ateliers, nettoyage, soufflage, pneumatique, outils pneumatiques, circuits principaux d'anneaux, emballage
Matériau de la bille : Acier inoxydable
Matériau du corps : Polymère technique
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : G 3/8
Type de filetage de connexion 1 : Femelle, BSPP
Connexion 2 Tube O.d. (pouce) : n/a
Connexion 2 Tube O.d. (mm) : n/a
Diamètre : 5.5 DN
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Bague de serrage : n/a
Pression maximale de fonctionnement : 16
Température maximale de fonctionnement : 60
Médium : Air comprimé
Température minimale de fonctionnement : -20
Matériau du joint torique : NBR
Forme du profil : Profil ISO B avec évent
Quantité par boîte : 6
Spécifications Met : DI : 97/23/EC (PED), DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI : 1907/2006 (REACH), ISO 4414 Pneumatic Fluid Power : Règles générales relatives aux systèmes, DIN EN 983 Norme de sécurité pour les pneumatiques
Poids : 0.085

Points forts

• Safety & Reliability
• Prevents risk of whiplash
• Quick-acting vent allowing disconnection to be carried out in total safety
• Rotating sleeve to avoid risk of accidental disconnection
• Low connection/disconnection force even under pressure
• Polymer sleeve protects equipment from scratching
• Protective spiral over the tube prevents kinking• Performance
• Very high flow and low pressure drop
• 100% leak-tested in production
• Date coding to guarantee quality and traceability
• Robust impact-resistant material
• Optimum energy efficiency
• Long-term reliability• Easy-to-Use
• Immediate identification by clear marking on each model showing:profile of the compatible male probetype part number
• Compatible with male probes conforming to:ISO B profileEuropean profileARO profile

Applications


• Packaging
• Miscellaneous Manufacturing
• Vehicle Assembly Facilities
• Compressed Air Circuits Automatic Connection and Disconnection
• Workshops
• Air Operated Tools
• Ring Main Circuits
• Cleaning
• Blowing

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1g 3/8 in
Matièrepolymère technique
NormeDI: 97/23/EC (PED);DI: 2002/95/EC (ROHS), 2011/65/EC;DI: 1907/2006 (REACH);ISO 4414;DIN EN 983
Température maxi60 °C
220,25 € HT
/ 5 unités
264,30 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours