Raccord enfichable - Connecteur Parker 3602 04 00

Legris Raccord équerre égale - Série 3602

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :3602 04 00
Rubix :4439-2014710
Fabricant :3602 04 00
EAN :0820099275642
RACCORD INST TOUT LAITON NI FDA COUDE UNION JT VITON TUBE 4

Résumé technique

Raccordement 14
Matièrelaiton plaqué nickel
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INST TOUT LAITON NI FDA COUDE UNION JT VITON TUBE 4


Afin de répondre à vos exigences techniques et environnementales, Parker Legris a conçu cette gamme de raccords métalliques, offrant robustesse, fiabilité et résistance aux fluides industriels pour les environnements les plus exigeants.

PRODUCT ADVANTAGES:

> Haute performance
- Résistant jusqu'à +150°C à 30 bar
- Excellentes performances mécaniques
- Filetages longs pour résister aux chocs et aux vibrations
- Excellente résistance à l'abrasion et à la corrosion grâce au nickelage chimique riche en phosphore
- Débit maximal, perte de pression minimale

> Polyvalence
- Matériaux conformes aux normes FDA
- Système de serrage à pince à ressort adapté aux tubes métalliques (rainurés) et polymères
- Excellente résistance aux hautes pressions et au vide
- Excellente compatibilité chimique
- Plus de 250 références
- Un seul raccord pour de nombreuses applications : optimisation des stocks
- Connexion et déconnexion manuelles
- Compact et ergonomique

> Fiabilité
- Laiton haute performance pour une durée de vie accrue
- Testés à 100 % pour l'étanchéité en production
- Codage par date pour garantir la qualité et la traçabilité

TYPES DE PRODUIT:
- Raccords à goujon
- Douille à goujon
- Cartouche
- Coude à goujon
- Coude à goujon prolongé
- Coude compact
- Té de branche à goujon
- Té de dérivation à goujon
- Banjo simple
- Raccords tube-à-tube
- Connecteur tube-à-tube égal
- Coude égal
- Té égal
- Raccords traversée de cloison
- Connecteur traversée de cloison égal
- Connecteur de cloison
- Coude traversée de cloison égal
- Réducteur enfichable
- Adaptateur enfichable
- Augmenteur enfichable
- Connecteur enfichable à barbillons
- Connecteur à tige
- Bouchon d'obturation
- Outil de déconnexion
- Cache-bouton de déverrouillage

APPLICATIONS:
- Transformation alimentaire
- Machines à café
- Industrie automobile (en usine)
- Équipements médicaux
- Impression
- Brumisation
- Robots de soudage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
- Fluides : Air comprimé, Graisse, Lubrifiant, Eau
- Matériaux : Laiton nickelé chimiquement, FKM
- Pression : Vide à 30 bar
- Température : -20°C à +150°C
- Ø métrique : 4-14 mm

RÉGLEMENTATIONS:
>Industriel
- ISO 14743 : transmissions pneumatiques, raccords push-in pour tubulures thermoplastiques
- DI : 97/23/EC (PED)
- DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
- RG : 1907/2006 (REACH)
- DI : 94/9/EC (ATEX)
- UL94 V-0 : veuillez nous consulter
>Alimentaire
- RG : 21 CFR (FDA)
- RG : 1935/2004/EC (débit minimum 0,02 l/h)
- USDA NSF H1 : graisse
- ASTM B733-04 : revêtements nickel-phosphore autocatalytiques (electroless)

Technologies:
- Raccords à goujon
- Raccords tube-à-tube
- Connecteurs traversée de cloison
- Raccords push-in
- Raccords push-in en laiton nickelé
- Raccords push-to-connect
- Raccords pneumatiques
- Raccords instantanés
- Raccords rapides
- Connecteurs
- Raccords pivotants
Application : Industrie générale, contrôle des fluides, industrie, médical, pneumatique, pneumatique en usine, transport, contrôle des processus
Matériau du corps : Laiton
Matériau du corps : Laiton, nickelé chimique FDA
Marque : Parker, Legris
Revêtement : Nickel chimique FDA
Configuration : Tube à tube
Connexion 1 Taille : 4 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : 4 mm (diamètre extérieur)
Connexion 2 Type : Tube
Connexion 3 Taille : n/a
Connexion 3 Type : n/a
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Eau, air (air comprimé), lubrifiants (graisse)
Industrie : Transformation industrielle, alimentation et boissons, industrie générale, transport, soins de santé et sciences de la vie
Pression de fonctionnement maximale : 30
Température de fonctionnement maximale : 150
Température minimale de fonctionnement : -25
Style de produit : Raccord de tube à tube
Type de produit : Raccords Push-to-Connect
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : FKM
Forme : Coude 90°
Spécifications Met : PED, RoHS, REACH, ATEX DI : 94/9/EC, UL 94 V-0 (Veuillez nous consulter), FDA 21 CFR, EC RG : 1935/2004
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.01

Points forts

• High Performance
• Resistant up to +150°C at 30 bar
• Excellent mechanical performance
• Long threads to resist shock and vibration
• Excellent abrasion and corrosion resistance due to high phosphorus chemical nickel plating
• Full flow, minimal pressure drop• Versatility
• Materials conform to FDA standards
• Spring collet gripping system suitable for both metal (grooved) and polymer tubing
• Excellent resistance to high pressure and vacuum
• Excellent chemical compatibility
• More than 250 part numbers
• One fitting for numerous applications: stock optimisation
• Manual connection and disconnection
• Compact and ergonomic• Reliability
• High performance brass for increased lifespan
• 100% leak-tested in production
• Date coding to guarantee quality and traceability

Applications


• Food Process
• Coffee Machines
• In-Plant Automotive
• Medical Equipment
• Printing
• Misting
• Welding Robots

Informations techniques


Attributs
Raccordement 14
Matièrelaiton plaqué nickel
Température mini-20 °C
Raccordement 24
Température maxi150 °C
Type de fluideair comprimé;graisse;lubrifiant;eau
103,10 HT
/ 10 unités
123,72 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (21) jours